GEWISS - Juego de montantes de instalación rápida para cuadros 800x1060mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1060 mm
Anchura - 800 mm
Altura - 980 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW46439F
Ref.Sonepar
599875
EAN
8011564284227
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1060 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
980 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


