GEWISS - Junta en T inspeccionable RK con diámetro de 25mm gris RAL7035 IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Pieza en T
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Superficie pulida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX40225
Ref.Sonepar
599748
EAN
8018678018922
Forma:
Pieza en T
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Superficie pulida:
no
Superficie de barrido:
no
Para diámetro nominal de tubo:
25 mm
Diámetro exterior:
30 mm
Diámetro interior:
25.1 mm
Libre de halógenos:
no
Modelo:
Conexión enchufable
Con manguito:
no
Dos piezas:
sí
Con apertura y tapa de inspección:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


