GEWISS - Lámpara anti apagón extraíble 230V 50-60Hz 2 módulos autonomía 2h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Con conexión remota por conmutación - no
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia - Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería - NiMH
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW30501
Ref.Sonepar
689959
EAN
8011564025417
Método de montaje:
Instalación
Con conexión remota por conmutación:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP41
Clase de protección:
II
Anchura:
46 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


