GEWISS - Lámpara de casquillo incandescente blanco S6x31 24V AC/DC 2W

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Lámpara de casquillo incandescente blanco S6x31 24V AC/DC 2W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Tipo de casquillo - S6

  • Halógeno - no

  • Criptón - no

  • Xenon - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW20905

Ref.Sonepar

679425

EAN

8011564020290

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Tipo de casquillo:

S6

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Blanco

Diámetro:

6 mm

Longitud total:

31 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

sí

Lámpara de casquillo S6X31 24V AC/DC 2W incandescente blanco. Una gama de dispositivos modulares para usos domésticos y similares, componibles en bastidor para cajas cuadradas o rectangulares hasta 18 módulos. La serie residencial se distingue por los dispositivos de color negro satinado y la placa en 10 colores en dos formas diferentes, moderna o clásica, con acabado brillante y opaco. La gama incluye mandos, tomas de corriente, protecciones, señalizadores, conectores y dispositivos para el control, seguridad y confort del hogar.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS