GEWISS - Lámpara de casquillo incandescente verde S6x28 100/230V AC/DC 0,4W - GW20908
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la lámpara - 110...230 V
Tipo de casquillo - S6
Halógeno - no
Criptón - no
Xenon - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW20908
Ref.Sonepar
344497
EAN
8011564033153
Tensión de la lámpara:
110...230 V
Tipo de casquillo:
S6
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Verde
Diámetro:
6.3 mm
Longitud total:
28 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
sí
Lámpara de casquillo S6,3x28 100 / 230 V 0,4W fluorescente verde. Una gama de dispositivos modulares para usos domésticos y similares, componibles en bastidor para cajas cuadradas o rectangulares hasta 18 módulos. La serie residencial se distingue por los dispositivos de color negro satinado y la placa en 10 colores en dos formas diferentes, moderna o clásica, con acabado brillante y opaco. La gama incluye mandos, tomas de corriente, protecciones, señalizadores, conectores y dispositivos para el control, seguridad y confort del hogar.
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


