GEWISS - Luminaria BOLLA 260 100W E27 clase II gris RAL7035 IP55 - GW80622
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW80622
Ref.Sonepar
50237
EAN
8011564015708
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Anchura:
260 mm
Altura/profundidad:
140 mm
Diámetro exterior:
260 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


