GEWISS - Luminaria HERCULES con L 250W ME 230V-50Hz 1KV - GW84886M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara de halogenuro metálico
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E40
Material de la carcasa - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW84886M
Ref.Sonepar
51989
EAN
8011564172968
Tipo de lámpara:
Lámpara de halogenuro metálico
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E40
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
VVG compensado
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector:
Alto brillo
Material del reflector:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4500...4500 K
Altura/profundidad:
477 mm
Diámetro exterior:
470 mm
Con cubierta protectora:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


