GEWISS - Luminaria ROAD [5] mini óptica Wide independiente 220/240V - 50/60Hz 0,7A 2 módulos (2x3 LED) 4000 K (CRI>70) clase II IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Entrada superior/lateral
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GWR5272
Ref.Sonepar
626111
EAN
8011564857827
Método de montaje:
Entrada superior/lateral
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Óptica regulable:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Con cable de conexión:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5240...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:
42...76 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


