GEWISS - Luminario Smart [3] independiente DALI 220-240V 50-60Hz con difusor opal con cableado pasante 4000 K 3200lm (CRI>80) 800mm clase II IP66/69

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GWS3218PL

Ref.Sonepar

834967

EAN

8499212025567

Plafón estanco LED SMART 800 42LED opal LP. Difusor opal cableado pasante independiente 800mm 2x18 4000 K (CRI 80) 220/240V 50/60Hz IP66/IP69 clase II. Smart [3] es la nueva gama de plafones estancos LED que completa la oferta Smart. Apta para instalación a baja altura (por debajo de 4 m), producto completamente diseñado y desarrollado en Italia. Se caracterizan por su diseño elegante que ensalza la peculiaridad de la tecnología LED, por un consumo energético extremadamente reducido, por su elevada resistencia a impactos y por su facilidad y rapidez de instalación.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS