GEWISS - Luminario TONDA ES 230 100W E27 clase II gris RAL7035 IP55 - GW80652

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Luminario TONDA ES 230 100W E27 clase II gris RAL7035 IP55

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW80652

Ref.Sonepar

50232

EAN

8011564068810

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Altura/profundidad:

120 mm

Diámetro exterior:

230 mm

Plafón para lámparas incandescentes y fluorescentes electrónicas 100W IA/IB/FBT E27 IP44 CLASE II gris RAL7035 serie TONDA ES. Plafones compactos para montaje en pared y techo, de forma redonda y oval, fabricados completamente en policarbonato. Disponibles en versiones para lámparas fluorescentes con alimentación electrónica y sensor de presencia para encender sólo cuando es necesario.