GEWISS - Manguito flexible protegido SPEEDYFLEX con diámetro de 20mm gris RAL7035 IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro exterior - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1099 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
GW50208
Ref.Sonepar
53272
EAN
8011564017351
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro exterior:
20 mm
Manguito flexible protegido Speedy Flex IP44 diámetro 20mm gris RAL7035. Sistema de tubos de protección rígidos con material de altísima calidad para ofrecer prestaciones superiores. Disponibles en diámetros entre 16 a 63mm, en versiones medio RK15, pesado RKB y pesado libre de halógenos RKHF. Son perfectamente integrables en los sistemas de tubo flexible y cajas de derivación. Completan la oferta una amplia gama de racores y componentes con grados de protección desde IP40 a IP67.
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


