GEWISS - Manguito para tubo corrugado GF con un diámetro de 32mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Calidad de cobertura superficial - No revestido
Superficie pulida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX52032
Ref.Sonepar
420537
EAN
8018678014641
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Calidad de cobertura superficial:
No revestido
Superficie pulida:
no
Superficie de barrido:
no
Libre de halógenos:
no
Modelo:
Conexión enchufable
Para diámetro nominal de tubo:
32 mm
Dos piezas:
no
Con apertura y tapa de inspección:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


