GEWISS - Marco para arqueta 360x260x320mm

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Marco para arqueta 360x260x320mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Apto para caja de instalación integrada - no

  • Apto para cajas de conductos centrales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX59551

Ref.Sonepar

599766

EAN

8018678030450

Tipo de accesorio:

Otros

Apto para caja de instalación integrada:

no

Apto para cajas de conductos centrales:

no

Kit juntas ip66 260x260 . El tubo de canalización FU, con 9 diámetros desde 40 a 200 mm con guía tiracables y manguito en dotación, permite realizar radios de curvatura mínimos y su puesta en zanjas no rectilineas. La gama de arquetas PU, disponible en 5 tamaños, es ideal para derivaciones y como división de secciones en sistemas eléctricos y de telecomunicaciones. Están dotada de precortes para entrada del tubo de canalización y son desfondables con útil para el caso de necesidad de sobreposición.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS