GEWISS - MERCURIO1 C/L SIM. 70W MD ALUM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje transversal - sí
Adecuado para montaje en pedestal/piso - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW84015M
Ref.Sonepar
1244812
EAN
8011564244269
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
sí
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara de halogenuro metálico
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
RX 7s
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Aluminio
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
1000...1000 mA
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Alto brillo
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
70...70 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Longitud:
436 mm
Anchura:
278 mm
Altura/profundidad:
125 mm
Resistencia al fuego “D”:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


