GEWISS - Módulo adicional Q-DIN con 20 módulos IP65

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW68024N

Ref.Sonepar

865856

EAN

8011564746329

Caja protección Q-DIN 20 módulos IP65 de color blanco de la gama 68 Q-DIN. Módulos adicionales Q-DIN, de color blanco RAL7035 y grado de protección IP65, con 20 módulos EN50022 y 52W. Se debe utilizar con Q-DIN 14 y 20 M para duplicar los módulos DIN disponibles. La potencia disipable se calcula según el documento IEC 60890 y se refiere a una sobretemperatura de 40K entre la temperatura del aire en el interior del cuadro y el ambiente.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS