GEWISS - Muelle para curvar tubos RK15 con diámetro de 16mm

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de tubo desde/hasta - 16...16 mm

  • Adecuado para tubos de aluminio - no

  • Adecuado para tubos de plástico - sí

  • Adecuado para tubos de cobre - no

  • Adecuado para tubos de acero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX51316

Ref.Sonepar

124353

EAN

8011564197916

Diámetro de tubo desde/hasta:

16...16 mm

Adecuado para tubos de aluminio:

no

Adecuado para tubos de plástico:

sí

Adecuado para tubos de cobre:

no

Adecuado para tubos de acero:

no

Adecuado para tubos de acero inoxidable:

no

Adecuado para otros materiales de tubo:

no

Con cable interno:

no

Resorte cortatubos de la gama RKB hecho de hilo de acero especial, de sección cuadrada. Muelle para curvar tubos de 16 mm de diámetro. Su aplicación es para curvar en frío los tubos rígidos.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS