GEWISS - Muelle para curvar tubos RK15 con diámetro de 25mm

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de tubo desde/hasta - 25...25 mm

  • Adecuado para tubos de aluminio - no

  • Adecuado para tubos de plástico - sí

  • Adecuado para tubos de cobre - no

  • Adecuado para tubos de acero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX51325

Ref.Sonepar

50321

EAN

8011564197930

Diámetro de tubo desde/hasta:

25...25 mm

Adecuado para tubos de aluminio:

no

Adecuado para tubos de plástico:

sí

Adecuado para tubos de cobre:

no

Adecuado para tubos de acero:

no

Adecuado para tubos de acero inoxidable:

no

Adecuado para otros materiales de tubo:

no

Con cable interno:

no

Resorte cortatubos de la gama RKB hecho de hilo de acero especial, de sección cuadrada. Muelle para curvar tubos de 25 mm de diámetro. Su aplicación es para curvar en frío los tubos rígidos.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS