GEWISS - Muelle para curvar tubos RK15 con diámetro de 25mm gris RAL7035

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Muelle para curvar tubos RK15 con diámetro de 25mm gris RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de tubo desde/hasta - 25...25 mm

  • Adecuado para tubos de aluminio - no

  • Adecuado para tubos de plástico - sí

  • Adecuado para tubos de cobre - no

  • Adecuado para tubos de acero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX51425

Ref.Sonepar

599753

EAN

8018678031198

Diámetro de tubo desde/hasta:

25...25 mm

Adecuado para tubos de aluminio:

no

Adecuado para tubos de plástico:

sí

Adecuado para tubos de cobre:

no

Adecuado para tubos de acero:

no

Adecuado para tubos de acero inoxidable:

no

Adecuado para otros materiales de tubo:

no

Con cable interno:

no

Muelle para doblar tubos de diámetro 25 mm de color gris de la gama RK15. Disponible para tubos de 6 tamaños diferentes, de 16 a 50 mm de diámetro. Accesorios de instalación del tubo rígido serie RK con grado de protección IP40 e IP67.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS