GEWISS - Multiplicador móvil estanco con 2 salidas 3P+N+T clavija 16A 400V 50-50Hz 6h rojo IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - 2x16A5p400V
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Protección - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW64014
Ref.Sonepar
344554
EAN
8011564313408
Salida de toma CEE 16 A:
2x16A5p400V
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
1 cable (línea secundaria)
Tipo de la conexión de red:
CEE 16 A
Manipulación:
Portátil
Grado de protección (IP):
IP67
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


