GEWISS - Panel ciego de montaje rápido con altura de 1 módulo para cuadros con base de 515mm gris RAL3075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 466 mm
Anchura - 149 mm
Profundidad - 20 mm
Cubierta de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46427F
Ref.Sonepar
275111
EAN
8011564283886
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
466 mm
Anchura:
149 mm
Profundidad:
20 mm
Cubierta de color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


