GEWISS - Panel troquelado de montaje rápido con 12 módulos altura de 1 módulo gris RAL7035 - GW46420F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con placa de fijación - no
Con carril de montaje - sí
Con cubierta / tapa - sí
Altura - 124 mm
Anchura - 265 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW46420F
Ref.Sonepar
77538
EAN
8011564283824
Con placa de fijación:
no
Con carril de montaje:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Altura:
124 mm
Anchura:
265 mm
Profundidad:
20 mm
Panel troquelado fast y Easy altura 1 módulo 12 módulos gris RAL 7035. La oferta comprende: Cuadros 46QP monobloque de poliéster reforzado en fibra de vidrio libre de halógenos y grado de protección IP66


