GEWISS - Panel troquelado de montaje rápido con 18 módulos altura de 1 módulo gris RAL7035 - GW46421F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con placa de fijación - no
Con carril de montaje - sí
Con cubierta / tapa - sí
Altura - 149 mm
Anchura - 358 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW46421F
Ref.Sonepar
288673
EAN
8011564283831
Con placa de fijación:
no
Con carril de montaje:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Altura:
149 mm
Anchura:
358 mm
Profundidad:
20 mm
Paneles troquelados 18 módulos F&E de color gris de la gama 68 CO. Paneles troquelados Fast & Easy de 1 módulo de altura con 18 módulos EN50022 y para cuadros de base 405 mm libre de halógenos.


