GEWISS - Panel troquelado de montaje rápido con 24 módulos altura de 1 módulo gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con placa de fijación - no
Con carril de montaje - sí
Con cubierta / tapa - sí
Altura - 149 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46422F
Ref.Sonepar
275110
EAN
8011564289819
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con placa de fijación:
no
Con carril de montaje:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Altura:
149 mm
Anchura:
466 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


