GEWISS - Panel troquelado QMC16/63 con 4 tomas de empotrar 16-32A azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brida intermedia
Apto para - CEE 32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW68748A
Ref.Sonepar
619541
EAN
8011564219885
Tipo de accesorio:
Brida intermedia
Apto para:
CEE 32 A
Panel troquelado QMC16/63 4 tomas empotrar 16/32A azul. La Serie 68 Q-MC es el innovador sistema para distribución de energía eléctrica y servicios en ambientes tales como puertos, campings y áreas públicas (ferias, mercados, jardines, etc. . . ), que combina un diseño atractivo y total fiabilidad en el tiempo. Los terminales están disponibles en acero INOX AISI 316L o también en termoplástico de color azul o blanco. La gama se articula en versiones prcableadas y en versiones vacías, configurables según necesidad.
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


