GEWISS - Pasacable en polímero flexible con orificio de montaje de 23mm para tubo de 20mm gris RAL7035 IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerrado
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 16...20 mm
Diámetro de taladro - 23 mm
Disminución de tensión - no
Técnica de retracción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW50429
Ref.Sonepar
282748
EAN
8011564305311
Modelo:
Cerrado
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
16...20 mm
Diámetro de taladro:
23 mm
Disminución de tensión:
no
Técnica de retracción:
no
Modelo del ángulo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Estanco al gas:
no
Resistente al fuego:
no
Estanco:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


