GEWISS - Peine de conexión de punta 1P 63A con 13 módulos en gris para MTC - GW96500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 13
Anchura en módulos - 13
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW96500
Ref.Sonepar
667790
EAN
8011564228153
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
13
Anchura en módulos:
13
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


