GEWISS - Peine de conexión de punta 1P 80A 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 56
Longitud - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW96988
Ref.Sonepar
600065
EAN
8011564624795
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
56
Longitud:
1000 mm
Anchura en módulos:
56
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


