GEWISS - Peine de conexión de punta 2P 63A con 56 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 2
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 56
Longitud - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW96989
Ref.Sonepar
311466
EAN
8011564624801
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
2
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
56
Longitud:
1000 mm
Anchura en módulos:
56
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


