GEWISS - Perfil cubremódulos con 24 módulos en gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Número RAL - 7035
Anchura - 420 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW47291
Ref.Sonepar
663698
EAN
8011564474499
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
420 mm
Tapa cubremódulos 24M de color gris de la gama 47 CVX 160 E. Perfil cubremódulos de 24 módulos EN 50022 de ancho, con fijación a presión en paneles frontales con troquel DIN
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


