GEWISS - Piloto intermitente 230V 25W en gris RAL 7035 con difusor rojo IP56
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Potencia - 25 W
Grado de protección (IP) - IP55
Color de cubierta de lámpara - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW27422
Ref.Sonepar
212730
EAN
8011564056237
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Potencia:
25 W
Grado de protección (IP):
IP55
Color de cubierta de lámpara:
Rojo
Método de montaje:
Montaje
Tipo de portalámparas:
E14
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


