GEWISS - Placa autoportante estanca 3 módulos en negro tóner para instalar en caja rectangular de empotrar IP55 - GW32462
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 1
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW32462
Ref.Sonepar
689965
EAN
8011564039773
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
3
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
121 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
21 mm
Anchura integrada:
121 mm
Altura integrada:
87 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


