GEWISS - Placa ciega 3 módulos blanco nube con fijación a tornillos para caja rectangular de empotrar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 110 mm
Para longitud de caja/alojamiento - 119 mm
Anchura - 80 mm
Para anchura de caja/alojamiento - 80 mm
Profundidad - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW24211
Ref.Sonepar
607832
EAN
8011564001633
Longitud:
110 mm
Para longitud de caja/alojamiento:
119 mm
Anchura:
80 mm
Para anchura de caja/alojamiento:
80 mm
Profundidad:
7 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Cubierta para tornillos
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Con tornillos:
sí
Sellable:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


