GEWISS - Placa de fondo de chapa cincada 396x474mm - GW44639
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 341.5 mm
Anchura - 425.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW44639
Ref.Sonepar
53259
EAN
8011564028630
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
341.5 mm
Anchura:
425.5 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


