GEWISS - Placa de fondo en acero para cuadros 250x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 235 mm
Anchura - 199 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46401
Ref.Sonepar
53265
EAN
8011564013209
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
235 mm
Anchura:
199 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de fondo en acero para cuadros 250x300. La oferta comprende: Cuadros 46QP monobloque de poliéster reforzado en fibra de vidrio libre de halógenos y grado de protección IP66
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


