GEWISS - Placa de fondo en acero para cuadros 310x425mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 359 mm
Anchura - 260 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46402
Ref.Sonepar
53266
EAN
8011564013216
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
359 mm
Anchura:
260 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


