GEWISS - Placa de fondo en acero para cuadros 585x800mm - GW46406
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 734 mm
Anchura - 535 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46406
Ref.Sonepar
53270
EAN
8011564013254
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
734 mm
Anchura:
535 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


