GEWISS - Placa de fondo en chapa galvanizada con tornillos de fijación autorroscantes para cajas 460x380

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Placa de fondo en chapa galvanizada con tornillos de fijación autorroscantes para cajas 460x380

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Apto para caja de instalación integrada - no

  • Apto para cajas de conductos centrales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW44619

Ref.Sonepar

53254

EAN

8011564014275

Tipo de accesorio:

Otros

Apto para caja de instalación integrada:

no

Apto para cajas de conductos centrales:

no

Placa de fondo con tornillos de fijación autorroscante para cajas 460x380 en chapa galvanizada. Cajas estancas con grado de protección hasta IP56 para derivaciones ordinarias, usos especiales e industriales. Realizado en tecnopolímero GWT 650°C (material libre de halógeno) y GWT 960°C. 11 tamaños con paredes lisas o pasacables de entrada rápida. Tapa alta o baja, ciega o transparente con tornillos tradicionales o de 1/4 de vuelta. Disponible también con fondo de alta capacidad para realizar instalaciones de alta electrificación gracias a la entrada de tubo hasta Ø50mm.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS