GEWISS - Placa de fondo en material aislante 200x254mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 145.5 mm
Anchura - 205.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW44646
Ref.Sonepar
599854
EAN
8011564028678
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
145.5 mm
Anchura:
205.5 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


