GEWISS - Placa de fondo en material aislante 236x316mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 181.5 mm
Anchura - 267.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW44647
Ref.Sonepar
234771
EAN
8011564340107
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
181.5 mm
Anchura:
267.5 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


