GEWISS - Placa de fondo en material aislante 316x396mm - GW44648
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 261.5 mm
Anchura - 347.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW44648
Ref.Sonepar
234775
EAN
8011564515871
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
261.5 mm
Anchura:
347.5 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de fondo en material aislante 316x396. La oferta comprende: Cuadros 46QP monobloque de poliéster reforzado en fibra de vidrio libre de halógenos y grado de protección IP66


