GEWISS - Placa de fondo en material aislante con tornillos de fijación autorroscantes para cajas 190x140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 130 mm
Anchura - 170 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW44625
Ref.Sonepar
679466
EAN
8011564028456
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
130 mm
Anchura:
170 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


