GEWISS - Placa de fondo en material aislante con tornillos de fijación autorroscantes para cajas 240x190 - GW44626
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 170 mm
Anchura - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW44626
Ref.Sonepar
774098
EAN
8011564028715
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
170 mm
Anchura:
230 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


