GEWISS - Placa de fondo en material aislante con tornillos de fijación autorroscantes para cajas 300x220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 207 mm
Anchura - 287 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW44627
Ref.Sonepar
599853
EAN
8011564340145
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
207 mm
Anchura:
287 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


