GEWISS - Placa de fondo perforada en acero cincado para cuadros 405x650mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 584 mm
Anchura - 355 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46464
Ref.Sonepar
689790
EAN
8011564027398
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
584 mm
Anchura:
355 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


