GEWISS - Placa de fondo perforada en material aislante para cuadros 310x425mm - GW46409
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 359 mm
Anchura - 260 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46409
Ref.Sonepar
50043
EAN
8011564013285
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
359 mm
Anchura:
260 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de fondo perforada en material aislante para cuadros 310x425. La oferta comprende: Cuadros 46QP monobloque de poliéster reforzado en fibra de vidrio libre de halógenos y grado de protección IP66


