GEWISS - Placa de fondo perforada en material aislante para cuadros 405x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 434 mm
Anchura - 355 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46410
Ref.Sonepar
50044
EAN
8011564013292
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
434 mm
Anchura:
355 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


