GEWISS - Placa de fondo perforada en material aislante para cuadros 405x650mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 584 mm
Anchura - 355 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46411
Ref.Sonepar
50045
EAN
8011564013308
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
584 mm
Anchura:
355 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


