GEWISS - Placa de fondo perforada en material aislante para cuadros 515x650mm - GW46412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 584 mm
Anchura - 463 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46412
Ref.Sonepar
50046
EAN
8011564013315
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
584 mm
Anchura:
463 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa fondo aislante de dimensiones 650x515 mm de la gama 68 CO. Placas de fondo en material aislante para montar aparatos no modulares y cuadros de dimensiones 515x650 mm.


