GEWISS - Placa Lux International con 2+2+2 módulos horizontales en tecnopolímero blanco leche
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 3
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 6
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW16226TB
Ref.Sonepar
668156
EAN
8011564621671
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
3
Número de módulos horizontales (sistema modular):
6
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP41
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
232 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
12 mm
Anchura integrada:
232 mm
Altura integrada:
95 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


