GEWISS - Placa Playbus Young 2 módulos en tecnopolímero pintado con esmalte vidriado antiarañazos gris titanio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 1
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW32012
Ref.Sonepar
53189
EAN
8011564031517
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
2
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Metálico
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Titanio
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP41
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
116 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
8.5 mm
Anchura integrada:
116 mm
Altura integrada:
80 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


